ホーケン
誘導灯ナイトリーダー
長さ86cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
用途
夜間工事現場、交通整備など
使用乾電池
単2電池×2
色
赤
材質
取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC
全長(mm)
860
直径(Φmm)
30
LED使用数(個)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880918
NL-107
860
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください