ナイトリーダー安全ベストBIG

ナイトリーダー安全ベストBIG - ホーケンナイトリーダー安全ベストBIG - ホーケンナイトリーダー安全ベストBIG - ホーケン

着丈67cmなので防寒義の上からでもラクラク装着可能。視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。ウエストの調整もマジックテープで簡単です。ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜間作業など材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープウエスト(cm)115~140着丈(cm)67cm機能ネーム・血液型記入タグ付内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26880927NL-006
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
26880936NL-006
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
26880945NL-006
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする