エバオン
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
種類
VPプーリ
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
4
外径D(Φmm)
165.1
寸法I(mm)
42
リム幅w(mm)
68
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
ボス径d(Φmm)
70
データム径dn(mm)
156.1
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(ds)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26887035
VP 6-1/2XA4D19M6
19
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887053
VP 6-1/2XA4D22M8
22
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887062
VP 6-1/2XA4D24M8
24
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887078
VP 6-1/2XA4D25M8
25
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887096
VP 6-1/2XA4D30M8
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887105
VP 6-1/2XA4D32M8
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887114
VP 6-1/2XA4D35M8
35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887132
VP 6-1/2XA4D40M6
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887044
VP 6-1/2XA4D20M6
20
オープン
取扱い終了
返品不可
26887087
VP 6-1/2XA4D28M8
28
オープン
取扱い終了
返品不可
26887123
VP 6-1/2XA4D38M8
38
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください