エバオン
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
種類
VPプーリ
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
12.4
外径D(Φmm)
304.8
寸法I(mm)
66
リム幅w(mm)
104
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
19
ボス径d(Φmm)
95
データム径dn(mm)
293.8
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(ds)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26892434
VP 12-XB5D24M8
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892443
VP 12-XB5D25M8
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892452
VP 12-XB5D28M8
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892468
VP 12-XB5D30M8
30
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892477
VP 12-XB5D32M8
32
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892486
VP 12-XB5D35M8
35
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892495
VP 12-XB5D38M8
38
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892504
VP 12-XB5D40M8
40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892513
VP 12-XB5D42M8
42
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892522
VP 12-XB5D45M10
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892538
VP 12-XB5D48M10
48
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892547
VP 12-XB5D50M10
50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください