曜日別特売

遮光ネット(ハトメ無)

遮光ネット(ハトメ無) - シンセイ遮光ネット(ハトメ無) - シンセイ
(3件のレビュー)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。

用途
夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様ラッセル織タイプハトメなし内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507316-21075
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
07507307-21065
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 野菜の日除け
電気・ガス・熱供給・水道業

今年は9月になっても暑い日が続きます。野菜の日よけに使用して、大変助かっています。おかげで、野菜が枯れることなく育っています。

対象商品 : 07507307
2019-12-04
用途: 除雪時の隣地との境に張った。
最上寺サービス業

高さをカットして使用したが、ほつれることも無く、容易にパイプに固定できた。

対象商品 : 07507316
2016-07-08
用途: 日よけ
有限会社井戸囲

安いのはわかりますが、まさかハトメがなく切りっぱなしとは?
がっかりです 他社ので買いなおしました。ムカツク!
もっと、解りやすく表示を!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
表記を改めさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする