30年もののAXIS90ですが、すっかりヒビ割れてて油量が視認しづらかったのですが、これで綺麗にリフレッシュできました。
取り付け部の白錆は綺麗に落とし、何ならピカールで磨きこんでから、Oリングにシリコングリスを塗りこんで、百均で手に入る「Cクランプ」で挟んで取り付け。
クリアー窓にキズつけないようにワッシャーを当てがってから絞めこむといい。
Oリング 45516MA6006とセットでヤマハFZ250に使えました。シリンダーボディ表面に対しウィンドウ外側面を少し奥にへこませる必要があるため、はめ込む際に、ウィンドウ外側面に10mmのソケットをあてがった状態で、シャコマンで締め込んでうまく入りました。
マスターシリンダーの窓が黄ばんでいたので購入。交換後は漏れもなく見た目も満足。
純正品番を入力すると該当商品が出てくるので便利です。おまけに月1回の10%引きの日に購入しています。とても満足しています。
セロー225WE 4JG5のマスターシリンダータンクの窓交換に使用、丁度合いました。
マグナ50に使用。窓が曇って見えなかったのでスッキリ綺麗になりました。ゴムパッキンは別売りなので一緒にどうぞ。
ネット上の動画などを見ていると、万力等で圧入している作業例が多く紹介されているが、あいにく、サイズ的にちょうどよい万力が無い事もあり、プラハンマーで叩いて入れてみたところ、綺麗に圧入出来た。なお、元々付いていた、外からオイルレベルを見やすくするための金属部品については、取り外し時に変形してしまい、再利用不可のため、無いまま使っている。このため、外から見ると窓の中は暗闇となってしまうが、それでも、何となく液体で満たされているのは分かるため、曇ったままのサイトよりは全然良い。
古い原付バイクを購入したため、もろもろの整備で必要な消耗品を購入しました。ネジ一本から購入できるので助かります。