SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金異径エルボ
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び13の異径タイプ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26909514
T730-1-25X13
25×13
1×1/2
¥2,800
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材