曜日別特売

床立上アダプター

床立上アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け

仕様ビス、パッキン付材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910494T6330J-4-S-13X13A1313A1/2
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする