USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) L字 PC左側接続タイプ 0.1cm タブレット

USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) L字 PC左側接続タイプ 0.1cm タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにマウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。

ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む)ブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどシールド2重シールドメッキ(プラグ)金メッキピンRoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-Bメス形状USB(A)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26916277TB-MAEMCBL010BK
1,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916277
2019-02-03
用途: ノートパソコンのmicroBポートをUSBAに
その他業種

USBは2か所しかなく1か所はマウスのアンテナに使用もう1か所はmaicroB
のため変換アダプターで現在はプリンター又はいろいろな使い道をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする