ケーブルレス、レシーバレスでスッキリ快適に使えるBluetooth接続モデル。奥行きサイズを抑えたミニサイズで、机の上のスペースを有効に使えるBluetoothキーボード。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本(動作確認用)色ブラック質量(g)333(キーボード本体・電池含まず)電源(キーボード本体)単4アルカリ乾電池、単4マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)接続方式Bluetooth無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×143×22.5(スタンド含まず)通信方式GFSKキー配列日本語89キーキーストローク(mm)2.8電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)キーピッチ(mm)19.0電波周波数(GHz)2.4電池使用可能期間約7か月(アルカリ乾電池)プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1枚