曜日別特売

コンパクトBluetoothパンタグラフキーボード

コンパクトBluetoothパンタグラフキーボード - エレコム

ケーブルレス、レシーバレスでスッキリ快適に使えるBluetooth(R)接続モデル。Windows PC/AndroidとMac PC、iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載したBluetooth(R)スタンダードキーボード。

付属品単3形アルカリ乾電池×1本(動作確認用)ブラック質量(g)297(キーボード本体・電池含まず)電源(キーボード本体)単3アルカリ乾電池、単3マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Android 4.1以降、OS X 10.8~10.10、iOS 7.0以降接続方式Bluetooth無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Android OS搭載機、Macintosh、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×142×24通信方式GFSKキー配列日本語108キー(iOSのかな入力には対応していません)キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)キーピッチ(mm)19.0電波周波数(GHz)2.4電池使用可能期間約10か月(アルカリ乾電池)プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26916462TK-FBP081BK
10,120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26916462TK-FBP081BK31602543TK-FBP101BKTK-FBP081BK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 31602543キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5エレコム1個
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする