F型コネクタ圧着工具

F型コネクタ圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。
小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)

全長(mm)195適合3C・5C用トラスコ品番827-7094質量(g)220適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26924257LFC-35
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26924257
2020-11-14
用途: 端子圧着作業
製造業

非常に使いやすく作業が順調に進みます。もう少し安ければ星5つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする