曜日別特売

増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ)

増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ(スリムタイプ) - SIGNET(シグネット)

アルミ削り出しスリムボディー。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。
内部構造はスプリング式を採用し、精度、耐久性に優れる。

測定範囲(kPa)100~1100質量(g)710内容量1個
注意
※コンプレッサーから清浄な乾燥した圧縮空気を供給してください。
※配管はエアードライヤー、エアーフィルターなどを設置して異物を除去してください。
※最大測定値1100kPa以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692198346900
19,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする