曜日別特売

インパクト用ユニバーサルジョイント

インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)
(9件のレビュー)

SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。
強度アップでハイパワーインパクトにも対応。

全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692246423508
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26922464
2024-09-17
用途: カーメンテナンス

あれば便利かと思い購入しました。角度のあるボルトを外す際に使用してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 26922464
2023-04-16
用途: 狭い所

インパクト用なので若干周りが太いがこの値段で使える工具なので沢山ショートソケットにセットで使っています

対象商品 : 26922464
2021-07-30
用途: 車、バイクの保守用に
電気・ガス・熱供給・水道業

使用するかもしれないので購入。安いので予備で持っておくことができ助かります。

対象商品 : 26922464
2018-12-11
用途: 設備機器組立時
建設業・工事業

とても使いやすい。もう少しリング部分を細くしてもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 26922464
2018-05-25
用途: 型枠解体時の ボルト外し 及び 締め
株式会社アンドウ建設業・工事業

物が良くて 何しろ 安い 安い
同等商品の三分の一で買えるのが嬉しい

対象商品 : 26922464
2018-06-20
用途: 仕事用に
M・G東陽自動車株式会社

インパクトをよく使うので、有ると無しでは作業時間が変わり非常に助かっています。インパクトが入らないと手回しになってしまいますからね。

対象商品 : 26922464
2017-12-07
用途: 配管フランジのボルト締め
建設業・工事業

値段の割にしっかりしている印象で結構使えます。他のレビューに「ピンが細くOリングがブカブカ」とありましたが、もともとピンもOリングもついておらず使用するソケットのそれを填める様になっているようです。30mm以上のソケットを使用すると確かにブカブカですが、24mmのソケットではピンもOリングもジャストサイズでした。

2が参考にしています
対象商品 : 26922464
2019-01-12
用途: 農作業
農・林・水産業

価格が安かったので購入しました。トラクターの爪の取り外し及び取り付けです。今回、3個(爪)だけしか交換しませんでしたが問題は全くなかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする