| 26944934 | B8 厚み7mm×内径8mm×外径22mm×長さ2000mm | 1ケース(150本) | 8 | 2 | 22 | 7 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26944943 | B10 厚み7mm×内径10mm×外径24mm×長さ2000mm | 1ケース(120本) | 10~13 | 2 | 24 | 7 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26944952 | B12 厚み7mm×内径12mm×外径26mm×長さ2000mm | 1ケース(100本) | 12 | 2 | 26 | 7 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26944968 | B13 厚み10mm×内径13mm×外径33mm×長さ2000mm | 1ケース(100本) | 13 | 2 | 33 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26944977 | B16 厚み10mm×内径16mm×外径36mm×長さ2000mm | 1ケース(90本) | 16 | 2 | 36 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26944986 | V13 厚み10mm×内径18mm×外径38mm×長さ2000mm | 1ケース(80本) | 18 | 2 | 38 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26944995 | B20 厚み10mm×内径20mm×外径40mm×長さ2000mm | 1ケース(65本) | 20 | 2 | 40 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945004 | V16 厚み10mm×内径22mm×外径42mm×長さ2000mm | 1ケース(65本) | 22 | 2 | 42 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945013 | V20 厚み10mm×内径26mm×外径46mm×長さ2000mm | 1ケース(55本) | 26 | 2 | 46 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945022 | G20 厚み10mm×内径28mm×外径48mm×長さ2000mm | 1ケース(50本) | 28 | 2 | 48 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945038 | V25 厚み10mm×内径32mm×外径52mm×長さ2000mm | 1ケース(40本) | 32 | 2 | 52 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945047 | G25 厚み10mm×内径35mm×外径55mm×長さ2000mm | 1ケース(40本) | 35 | 2 | 55 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945056 | V30 厚み10mm×内径38mm×外径58mm×長さ2000mm | 1ケース(35本) | 38 | 2 | 58 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945065 | G32 厚み10mm×内径43mm×外径63mm×長さ2000mm | 1ケース(30本) | 43 | 2 | 63 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945074 | V40 厚み10mm×内径49mm×外径69mm×長さ2000mm | 1ケース(25本) | 49 | 2 | 69 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 26945083 | V50 厚み10mm×内径61mm×外径81mm×長さ2000mm | 1ケース(16本) | 61 | 2 | 81 | 10 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|