曜日別特売

カブセール(背割品)

カブセール(背割品) - タカシマパッケージングジャパンカブセール(背割品) - タカシマパッケージングジャパン
(1件のレビュー)

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り材質発泡ポリエチレン長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26945092B8 厚み7mm×内径8mm×外径22mm×長さ2000mm1ケース(150本)7822
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945108B10 厚み7mm×内径10mm×外径24mm×長さ2000mm1ケース(120本)71024
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945117B12 厚み7mm×内径12mm×外径26mm×長さ2000mm1ケース(100本)71226
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945126B13 厚み10mm×内径13mm×外径33mm×長さ2000mm1ケース(100本)101333
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945135B16 厚み10mm×内径16mm×外径36mm×長さ2000mm1ケース(90本)101636
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945144V13 厚み10mm×内径18mm×外径38mm×長さ2000mm1ケース(80本)101838
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945153B20 厚み10mm×内径20mm×外径40mm×長さ2000mm1ケース(65本)102040
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945162V16 厚み10mm×内径22mm×外径42mm×長さ2000mm1ケース(65本)102242
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945178V20 厚み10mm×内径26mm×外径46mm×長さ2000mm1ケース(55本)102646
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945187G20 厚み10mm×内径28mm×外径48mm×長さ2000mm1ケース(50本)102848
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945196V25 厚み10mm×内径32mm×外径52mm×長さ2000mm1ケース(40本)103252
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945205G25 厚み10mm×内径35mm×外径55mm×長さ2000mm1ケース(40本)103555
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945214V30 厚み10mm×内径38mm×外径58mm×長さ2000mm1ケース(35本)103858
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945223G32 厚み10mm×内径43mm×外径63mm×長さ2000mm1ケース(30本)104363
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945232V40 厚み10mm×内径49mm×外径69mm×長さ2000mm1ケース(25本)104969
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26945248V50 厚み10mm×内径61mm×外径81mm×長さ2000mm1ケース(16本)106181
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26945117
2022-06-06
用途: 鉄板のカバー
ヤマセイ株式会社

鉄板の角、端で手、足を切らないようにこの商品でカバーをしています。本来の使い方では
ないですが、安全の為に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする