曜日別特売

ルーフラミテクトRX

ルーフラミテクトRX - セーレンルーフラミテクトRX - セーレンルーフラミテクトRX - セーレン

屋根裏結露を守る為の遮熱型透湿ルーフィング材です。
特殊遮熱加工で屋根の熱を遮ります。
アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。
メーカー独自の止水加工で雨水をシャットアウトします。
足元をサポートし、作業効率向上に貢献します。
ホルムアルデビドを屋外に素早く放出します。

用途屋根下地材材質ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材)幅(mm)1000長さ(m)40内容量1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26945345幅1000mm×長さ40m100040
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする