ミヅシマ工業
ブラックターフ フラット
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途
工事現場歩行用・イベント会場など
長さ(m)
2
幅(mm)
1000
材質
再生ゴム
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、及び現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット引き渡しのためフォークリフトが必須です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26945388
厚み5mm×1000mm×2000mm
5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945397
厚み10mm×1000mm×2000mm
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945406
厚み15mm×1000mm×2000mm
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945415
厚み20mm×1000mm×2000mm
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。