らくらくマット

らくらくマット - アラオ
(1件のレビュー)
長さ(m)2幅(mm)1000内容量1枚
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26945433厚み10mm×1000mm×2000mm1023
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945442厚み15mm×1000mm×2000mm1536
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945458厚み20mm×1000mm×2000mm2048
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26945424厚み5mm×1000mm×2000mm514
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26945433
2019-05-13
用途: 現場での歩車道の段差の解消
建設業・工事業

今まで使っていたゴムマットはリース品で丈夫でしたが、厚さもあり重く敷き作業が大変でした。この製品は薄めですが思ったより丈夫です。歩道の段差だけでなく、車道でも十分使えました。ただ車道では軽いので結構ずれますが・・・軽量で薄手なので丸めて倉庫に収納できるので購入して良かったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする