片段フィルムシート

片段フィルムシート - エムエフ片段フィルムシート - エムエフ片段フィルムシート - エムエフ

表面がOPPフィルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。
防水性があり、表面のフィルムは光沢があり、高級感があります。
エンボス養生シートの約2倍の緩衝効果があります。
流通している片段タイプの中では一番ポピュラーな商品です。

用途室内床・廊下などの養生にブラウン材質OPPフィルム+中芯原紙幅(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。(現場への配送は別途送料が発生します。)
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26946036幅1000mm×50m巻1本50
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41620697幅1000mm×25m巻1セット(2本)25
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
26946027幅1000mm×25m巻1本25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26946027幅1000mm×25m巻41620697幅1000mm×25m巻幅1000mm×25m巻 片段フィルムシート エムエフ 41620697片段フィルムシートエムエフ1セット(2本)
8,598
税込9,458
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする