第一大宮
暖段 右回り階段用
階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。
耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途
階段の養生
色
青
材質
(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
730
寸法(mm)
(踏み板)200
内容量
1箱(14枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26946508
730mm×200mm
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません