エムエフ
すーぱーぐるぐる3
長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカットできます。
室内や屋外、どこにでも自由に貼れるコーナーガード!
もしものときに頼れるやわらかクッション!
用途
危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
長さ(mm)
約3000
材質
発泡ポリエチレン
タイプ
20mm角
寸法(縦×横)(mm)
約20×20
テープ長さ(mm)
約3000
内容量
1箱(5巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26946587
S13-002
グレー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31133874
S13-001
ベージュ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。