第一大宮
虎ノ門
黄色と黒の縞模様で目立ちます。
蛇腹状になっていますので角度を自由自在に調整できます。
用途
出隅・三方枠などの注意喚起・養生に
色
トラ柄
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
430
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26946693
幅430mm×2000mm
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません