JAPPY
ハイクオリティドレンホース
紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)
500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(LLDPE)
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
最大外径(mm)
Φ22
ホース外径(Φmm)
18
呼び径(Φmm)
14
内容量
1巻(50m)
注意
※悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です。
※曲げRは80mm以上で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028313
JHD-14
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る