JAPPY
エアコン用非粘着テープ
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
色
アイボリー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028453
JN-50-I
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください