曜日別特売

共栓

共栓 - マルエム[理化学・容器]共栓 - マルエム[理化学・容器]
仕様共通摺合、目盛なし材質硼珪酸ガラス内容量1ケース(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
形状
型番
A×B(mm)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269824180304-1325丸底S-2518×20015/25
25,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
269824270304-1420丸底S-2018×18015/25
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
269824360304-1510丸底S-1016.5×10514/10
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
269824450304-1650丸底S-5035×10024/15
36,800
35,980
39,578(税込)
43日以内出荷
269824540304-1710スピッチSP-1016.5×10514/10
17,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする