マルエム[理化学・容器]
シリンジバイアル
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(パッキン)
4Fsi
全20種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
2
4
5
6
10
13
19
28
50
100
色
褐色
透明
内容量
1ケース(20本)
1ケース(30本)
1ケース(50本)
1ケース(64本)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色
型番
アズワン品番
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26983732
0502-01
1ケース(64本)
2
透明
CV-02
61-0148-89
5.4×11.7×35
¥
7,940
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983748
0502-02
1ケース(50本)
4
透明
CV-01
61-0148-90
7.2×15.0×45
¥
8,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983757
0502-03
1ケース(50本)
5
透明
CV-1
61-0148-91
7.2×16.5×45
¥
8,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
26983766
0502-04
1ケース(50本)
6
透明
CV-2
61-0148-92
10.0×18.0×45
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983775
0502-05
1ケース(30本)
10
透明
CV-3
61-0148-93
10.0×21.0×50
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983784
0502-06
1ケース(30本)
13
透明
CV-4
61-0148-94
15.0×24.0×50
¥
6,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
26983793
0502-07
1ケース(20本)
19
透明
CV-5
61-0148-95
15.0×27.0×55
¥
5,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
26983802
0502-08
1ケース(20本)
28
透明
CV-6
61-0148-96
15.0×30.0×65
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983818
0502-09
1ケース(20本)
50
透明
CV-7
61-0148-97
20.0×35.0×78
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983827
0502-10
1ケース(20本)
100
透明
CV-8
61-0148-98
20.0×40.0×120
¥
8,840
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983836
0502-11
1ケース(64本)
2
褐色
CV-02
61-0148-99
5.4×11.7×35
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
26983845
0502-12
1ケース(50本)
4
褐色
CV-01
61-0149-01
7.2×15.0×45
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
26983854
0502-13
1ケース(50本)
5
褐色
CV-1
61-0149-02
7.2×16.5×45
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983863
0502-14
1ケース(50本)
6
褐色
CV-2
61-0149-03
10.0×18.0×45
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
26983872
0502-15
1ケース(30本)
10
褐色
CV-3
61-0149-04
10.0×21.0×50
¥
6,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983888
0502-16
1ケース(30本)
13
褐色
CV-4
61-0149-05
15.0×24.0×50
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
26983897
0502-17
1ケース(20本)
19
褐色
CV-5
61-0149-06
15.0×27.0×55
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
26983906
0502-18
1ケース(20本)
28
褐色
CV-6
61-0149-07
15.0×30.0×65
¥
5,840
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
26983915
0502-19
1ケース(20本)
50
褐色
CV-7
61-0149-08
20.0×35.0×78
¥
7,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26983924
0502-20
1ケース(20本)
100
褐色
CV-8
61-0149-09
20.0×40.0×120
¥
9,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください