全8種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型番
A×B(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269841340506-011ケース(400本)0.3V-0311.9×32.461-0149-34
25,600
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
269841430506-0121ケース(400本)0.3V-0311.9×32.461-0149-35
13,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
269841520506-021ケース(400本)0.5V-0511.4×32.261-0149-36
52,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
269841680506-0221ケース(400本)0.5V-0511.4×32.261-0149-37
40,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
269841770506-031ケース(200本)1.5V-1514.1×46.061-0149-38
34,000
取扱い終了
返品不可
269841860506-0321ケース(200本)1.5V-1514.1×46.061-0149-39
27,200
取扱い終了
返品不可
269841950506-041ケース(100本)3V-3019.1×50.061-0149-40
20,600
取扱い終了
返品不可
269842040506-0421ケース(100本)3V-3019.1×50.061-0149-41
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする