曜日別特売

KS傾斜ステップ

KS傾斜ステップ - 国元商会
(3件のレビュー)

工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。

内容量1個
注意
※クランプボルトの締付トルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2694797810246014.5600620×240
オープン
取扱い終了
返品不可
2694798710249005.5900910×240
オープン
取扱い終了
返品不可
4439572510246014.5600620×240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26947978
2017-07-17
用途: ハシゴに増設
卸売・小売業

商品は角度を細かく調整できて便利なんですが微妙に現状設置してあるタイプの物とサイズが違ってはめるのに四苦八苦しました。
次回はちゃんと細かくサイズ確認して購入します。

対象商品 : 26947978
2017-04-13
用途: 狭い場所の階段に使用
有限会社 大石硝子建設業・工事業

単管に簡単に取り付けられて 角度が自由に決められるので とても助かりました

対象商品 : 26947978
2017-05-03
用途: 作業

高い・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては今後鋭意努力して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする