曜日別特売

Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無)

Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) - 3M(スリーエム)

フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量

用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無内容量1箱(12本)
450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(Oリング)
長さ(inch)
サポートリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26240323NT10T005T0FA0.5シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240332NT10T005T0FC0.5EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240418NT10T010T0FA1シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240427NT10T010T0FC1EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240594NT10T030T0FA3シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240698NT10T050T0FC5EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240786NT10T100T0FC10EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240874NT10T200T0FC20EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241312NT20T010T0FA1シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241495NT20T030T0FA3シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241504NT20T030T0FC3EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241687NT20T100T0FC10EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242396NT30T030T0FA3シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242484NT30T050T0FA5シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242502NT30T050T0FD5NBR30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242938NT30T700T0FA70シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240348NT10T005T0FD0.5NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240436NT10T010T0FD1NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240506NT10T020T0FA2シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240515NT10T020T0FC2EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240524NT10T020T0FD2NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240603NT10T030T0FC3EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240612NT10T030T0FD3NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240682NT10T050T0FA5シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240707NT10T050T0FD5NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240777NT10T100T0FA10シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240795NT10T100T0FD10NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240865NT10T200T0FA20シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240883NT10T200T0FD20NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240953NT10T400T0FA40シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240962NT10T400T0FC40EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240978NT10T400T0FD40NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241048NT10T500T0FA50シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241057NT10T500T0FC50EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26241066NT10T500T0FD50NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241136NT10T700T0FA70シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241145NT10T700T0FC70EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26241154NT10T700T0FD70NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26241224NT20T005T0FA0.5シリコーンゴム20
オープン
取扱い終了
返品不可
26241233NT20T005T0FC0.5EPR20
オープン
取扱い終了
返品不可
26241242NT20T005T0FD0.5NBR20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241328NT20T010T0FC1EPR20
オープン
取扱い終了
返品不可
26241337NT20T010T0FD1NBR20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241407NT20T020T0FA2シリコーンゴム20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241416NT20T020T0FC2EPR20
オープン
取扱い終了
返品不可
26241425NT20T020T0FD2NBR20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241513NT20T030T0FD3NBR20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241583NT20T050T0FA5シリコーンゴム20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241592NT20T050T0FC5EPR20
オープン
取扱い終了
返品不可
26241608NT20T050T0FD5NBR20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする