Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付)

Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) - 3M(スリーエム)

フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量

用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付内容量1箱(12本)
450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(Oリング)
長さ(inch)
サポートリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26240743NT10T100T0CA10シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240752NT10T100T0CC10EPR10
オープン
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241197NT20T005T0CA0.5シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241206NT20T005T0CC0.5EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241285NT20T010T0CA1シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241294NT20T010T0CC1EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241556NT20T050T0CA5シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241565NT20T050T0CC5EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241644NT20T100T0CA10シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242012NT20T700T0CC70EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242107NT30T005T0CC0.5EPR30
オープン
229,800
252,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26242186NT30T010T0CA1シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242195NT30T010T0CC1EPR30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242362NT30T030T0CA3シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242378NT30T030T0CC3EPR30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242457NT30T050T0CA5シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242545NT30T100T0CA10シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242554NT30T100T0CC10EPR30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242633NT30T200T0CA20シリコーンゴム30
オープン
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243306NT20T010T0CB1フルオロカーボン20
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243367NT20T030T0CB3フルオロカーボン20
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243394NT20T050T0CB5フルオロカーボン20
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243428NT20T100T0CB10フルオロカーボン20
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243726NT30T100T0CB10フルオロカーボン30
オープン
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243753NT30T200T0CB20フルオロカーボン30
オープン
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240296NT10T005T0CA0.5シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240305NT10T005T0CC0.5EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240314NT10T005T0CD0.5NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240384NT10T010T0CA1シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240393NT10T010T0CC1EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240402NT10T010T0CD1NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240472NT10T020T0CA2シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240488NT10T020T0CC2EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240497NT10T020T0CD2NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240567NT10T030T0CA3シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240576NT10T030T0CC3EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240585NT10T030T0CD3NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240655NT10T050T0CA5シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240664NT10T050T0CC5EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240673NT10T050T0CD5NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240768NT10T100T0CD10NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240838NT10T200T0CA20シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240847NT10T200T0CC20EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240856NT10T200T0CD20NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240926NT10T400T0CA40シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240935NT10T400T0CC40EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240944NT10T400T0CD40NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241014NT10T500T0CA50シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241023NT10T500T0CC50EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26241032NT10T500T0CD50NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする