ビジネスボックス

ビジネスボックス - ホンダビジネスボックス - ホンダ
(2件のレビュー)

縦置き・横置きが可能。

容量(L)約58材質ABS樹脂高さ(mm)315寸法(幅W×長さL)(mm)385×485許容積載荷重(kg)10適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)内容量1セット
注意
※取り付けには車種毎に異なる取付アタッチメント(別売り)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例2695779608L00-GT0-K10ZAワンタッチロック
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例2695780508L00-GT0-K00ZA簡易ロック
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957805
2022-04-28
用途: バイクの積載時
キクチマサシサービス業

ボックス下部に取り付ける為の設定がなく、単なる蓋つき箱状態だったのが、残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26957805
2021-12-04
用途: 仕事に使用する道具入れ
研ぎ屋 とぎ吉サービス業

この商品購入は3つ目ですが、頑丈で取り付けやすく、開け閉めも簡単で鍵もかけられて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする