材質スチール高さ(mm)305容量(L)約39寸法(幅W×長さL)(mm)323×401許容積載荷重(kg)10適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)内容量1セット