チューブはロックオン式、またポンプは手動ポンプです。
セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)×2、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、クランプヘッド(AZ-1308)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、2トンプルラム(RC-640)、ウェッジラム(SA-6)、プルラムコネクター(組)(AZ-364)、スリップロック・エクステンション(Z-650)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×3、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、プルリング(EK-236)×2、13/4"プルクランプ(EK-233)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5危険物の類別非危険物内容量1セット