BLACHAWK
ミゼットラム
仕様
4トン
種別
自重リターン
ストローク(mm)
16
最小長(mm)
41
有効面積(cm
2
)
(ラム)6.4
油量(mL)
9.8
プランジャー径(Φmm)
25
最大長(mm)
57
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29854082
RC-263
¥
71,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください