曜日別特売

データバインダー T型ワイド

データバインダー T型ワイド - コクヨデータバインダー T型ワイド - コクヨデータバインダー T型ワイド - コクヨ
(1件のレビュー)

直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。

穴数22収納枚数450高さ(mm)285寸法T(mm)11縦(mm)279.4収納寸法(mm)45内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
収納枚数
背幅(mm)
外幅寸法(mm)
寸法Y(mm)
横(mm)
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27164366EBT-D2215224506541415381再生材配合率/表紙:PPフィルム貼り(古紙パルプ配合率100%)、表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
27164375EBT-L220922450642569228.6再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率85%)、表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
2,270
2,098
2,308(税込)
当日出荷
27164384EBT-L2210224506428110254再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率85%)、表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
2,270
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27164384
2023-07-11
用途: ファイリング
製造業

外も中の金具も丈夫なので長期間保存するのにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする