コクヨ
OAクリーナー(機器用)
機器用ウェットティッシュタイプのOAクリーナー。
ボトルタイプ
極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。
静電気防止剤がホコリを付きにくくします。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
ボトル:R-PP、キャップ:R-PE
サイズ
130×180
紙質
再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/キュプラ
効果
帯電防止
エコマーク認定番号
18 112 028
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27165145
EAS-CL-25
1箱(60枚)
60
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27165154
EAS-CL-26
1箱(150枚)
150
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください