コクヨ
オフィスクリーナーウェットタイプ
ホコリや手あか・タバコのヤニなどをきれいに落とせるウェットタイプ。
グリーン購入法
適合
仕様
ポップアップ式
材質
ボトル:R-PP、キャップ:R-PE、不織布:キュプラ(合成洗剤含む)
エコマーク認定
認定
枚数
150
シートサイズ(mm)
130×180
紙質
再生材配合率/ボトル部:R-PP100%、キャップ部:R-PE100%
エコマーク認定番号
18 112 028
内容量
1箱(150枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27166134
オク-46
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください