見出しガイド

見出しガイド - コクヨ見出しガイド - コクヨ
(3件のレビュー)
サイズA4古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率85外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27166353A4-G1第1
300
239
263(税込)
当日出荷
27166362A4-G2第2
300
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27166362
2022-09-26
用途: 文書の整理と保存
農・林・水産業

このメーカー製品だけを使用していますので、使い勝手が良いです。
ガイド用のラベル(5色)の販売を希望します。

対象商品 : 27166353
2021-12-05
用途: 個別フォルダーのファイリング用
松本義夫行政書士事務所その他業種

以前から使用しているので、商品そのものは安定安心の使用感◎第2ガイドと併せての購入。
見出しは固定されていてスライドできないが、大分類用としての機能は十分に果たす。
本体の素材はただの厚紙とも言うべきものだが、丁寧な作りでクォリティが高い。
今後もリピートするだろう。

対象商品 : 27166362
2021-12-05
用途: 個別フォルダーのファイリング用
松本義夫行政書士事務所その他業種

第1ガイドと併せての購入。以前から使用しているので、安心安定の使用感◎
本体の素材はただの厚紙の表面を加工したものだが、クォリティの高い製品である。
今後もリピートするつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする