ドキュメントケースPPA4縦 エンベロープタイプ

ドキュメントケースPPA4縦 エンベロープタイプ - コクヨドキュメントケースPPA4縦 エンベロープタイプ - コクヨ
(3件のレビュー)
サイズA4(タテ型)仕様分類シール1枚付き高さ(mm)310外幅寸法(mm)255背幅(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168724クケ-874Bクリヤーブルー
560
519
571(税込)
当日出荷
27168733クケ-874Wクリヤーホワイト
560
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 未来のお客様への広告
土地家屋調査士 上出秀樹 事務所その他業種

私は登記関係の仕事をしていますが、[登記完了書類]など お客様への[成果品の入れ物]として 『事務所の連絡先などを記入したシール』を貼ったうえで、最後にまとめてお渡ししています。 数年後、お客様のお子さんなどから ご連絡をいただけることがあります。ちょっと高いけど、ご依頼をいただけなくても 単純にお客様からは、かなり喜んでいただけるので それだけでも良いと思っています。

対象商品 : 27168733
2024-05-28
用途: 書類保存
製造業

ファイリングするには難しいいろいろな大きさの書類を、こちらに入れて保存することにしました。中身も見えるし、プラ製なので劣化もしにくくちょうど良いです。

対象商品 : 27168724
2021-03-29
用途: 文書保管
倉吉管機工業株式会社建設業・工事業

まだ使用して期間経過していないが、つなぎ部分のさける事例あるのでこの商品の耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする