コクヨ
クリヤーブックウェーブカット固定式A4縦
出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズ
A4-S
仕様
替背紙式
材質
表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)
308
外幅寸法(mm)
238
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%
内容量
1冊
全22種類を絞り込む
色
選択してください
ダークグレー
ピンク
ライトブルー
緑
赤
青
黄
黒
ポケット数
選択してください
10
20
40
60
100
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
グリーン購入法
背幅(mm)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27170307
ラ-T590B
青
適合
64
100
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
27170316
ラ-T590DM
ダークグレー
適合
64
100
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
27170325
ラ-T585B
青
-
38
60
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27170334
ラ-T585DM
ダークグレー
-
38
60
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
27170343
ラ-T570B
青
適合
27
40
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27170352
ラ-T570DM
ダークグレー
適合
27
40
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27170368
ラ-T570G
緑
適合
27
40
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27170377
ラ-T570R
赤
適合
27
40
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27170386
ラ-T570Y
黄
適合
27
40
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27170395
ラ-T550B
青
適合
10
10
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
27170404
ラ-T550DM
ダークグレー
適合
10
10
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
27170413
ラ-T550G
緑
適合
10
10
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
27170422
ラ-T550R
赤
適合
10
10
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
27170447
ラ-T560B
青
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
27170456
ラ-T560D
黒
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
27170465
ラ-T560DM
ダークグレー
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
27170474
ラ-T560G
緑
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
27170483
ラ-T560LB
ライトブルー
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
27170492
ラ-T560P
ピンク
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
27170508
ラ-T560R
赤
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
27170517
ラ-T560Y
黄
適合
17
20
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
27170438
ラ-T550Y
黄
適合
10
10
¥
760
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る