コクヨ
取扱説明書ファイル替紙 3ポケットタイプ
4穴3ポケットタイプの取扱説明書ファイルの替紙
取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができる
マチ付きなので、厚めの取扱説明書も収納できます
サイズ
A4-S
材質
ポケット/R-PP
穴数
2・4穴対応
最大幅(mm)
8
外寸横幅(mm)
247
内寸法(縦×横)(mm)
300×214
外形寸法縦(mm)
306
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
(保証書用ポケット)200×130、(CDポケット)130×130
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27171883
ラ-YT880
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください