曜日別特売

キャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ)

キャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨキャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ) - コクヨ
(4件のレビュー)

ワンタッチ開閉ができるスライド式とじ具を採用しました。
中紙、ラミネート見出し、クリヤーポケットが付いていますので、中身の分類に便利です。

サイズB5-Sセット内容中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・クリヤーポケット1枚材質表紙/R-PP高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)215収納枚数100背幅(mm)29穴数26中紙ノ-836BN内容量1冊
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181385ル-P333NB
890
649
714(税込)
当日出荷
27181394ル-P333NG
890
649
714(税込)
当日出荷
27181403ル-P333LB水色
890
659
725(税込)
当日出荷
27181412ル-P333NPピンク
890
649
714(税込)
当日出荷
27181428ル-P333T透明
890
659
725(税込)
当日出荷
27181437ル-P333NV
890
649
714(税込)
当日出荷
27181446ル-P333NYG黄緑
890
649
714(税込)
当日出荷
27181455ル-P333NYRオレンジ
890
649
714(税込)
当日出荷
27181464ル-P334NB
840
659
725(税込)
翌日出荷
27181482ル-P334NPピンク
840
659
725(税込)
翌日出荷
27181507ル-P334NYRオレンジ
840
659
725(税込)
翌日出荷
27181473ル-P334NLB水色
840
659
725(税込)
欠品中
27181498ル-P334NYG黄緑
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27181385
2024-05-09
用途: 塾生の訂正ノートとして、活用します
Konomoto塾教育・研究機関

バインダーとしてルーズリーフも入れやすく、使いやすいです

対象商品 : 27181428
2023-09-19
用途: 事務作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

バインダーが必要となりKOKUYO製の物を買いました。百均等にあるものと違いしっかりしており長く使えそうです。

対象商品 : 27181394
2018-10-20
用途: 書類の整理
運輸・通信業

とても使いやすく、軽いのが気に入っています。色も種類がたくさんあるので機会があれば別の色も購入したいです。

対象商品 : 27181394
2017-06-06
用途: サービスマニュアルの整理

透明でかつ丈夫で見出しもついていて、サービスマニュアル等を整理するのにたいへん使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする