曜日別特売

キャンパス バインダー<スマートリング>

キャンパス バインダー<スマートリング> - コクヨキャンパス バインダー<スマートリング> - コクヨキャンパス バインダー<スマートリング> - コクヨキャンパス バインダー<スマートリング> - コクヨ
(1件のレビュー)

スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!

用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。最大収納枚数(枚)25材質表紙/R-PPセット内容中紙10枚・インデックスタイプタテ型背幅(mm)13内容量1冊
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
穴数
最大収納枚数(枚)
幅(mm)
中紙
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181568ル-SP700LBB5-S2025水色192ノ-836BTN268
650
579
637(税込)
当日出荷
83391568ル-SP700BGB5-S2625ブルーグリーン192ノ-836BTN268
650
489
538(税込)
当日出荷
83391577ル-SP700VB5-S2625192ノ-836BTN268
650
499
549(税込)
当日出荷
83391586ル-SP700YB5-S2625192ノ-836BTN268
650
499
549(税込)
当日出荷
27181525ル-SP130NLPA5-S2025薄ピンク158ノ-807BT221
510
取扱い終了
代替品有
27181534ル-SP130NPA5-S2025濃ピンク158ノ-807BT221
510
取扱い終了
代替品有
27181543ル-SP130NTA5-S2025透明158ノ-807BT221
510
取扱い終了
代替品有
27181552ル-SP130NYGA5-S2025黄緑158ノ-807BT221
510
取扱い終了
代替品有
27181577ル-SP700NLPB5-S2025薄ピンク192ノ-836BTN268
530
取扱い終了
代替品有
27181586ル-SP700NTB5-S2025透明192ノ-836BTN268
530
取扱い終了
代替品有
27181516ル-SP130NLBA5-S2025水色158ノ-807BT221
510
取扱い終了
27181595ル-SP700NYGB5-S2025黄緑192ノ-836BTN268
530
取扱い終了
27181604ル-SP700NP-2025濃ピンク192ノ-836BTN-
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27181525ル-SP130NLP52967776ル-SP130LPル-SP130NLP キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 52967776キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ1冊
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27181534ル-SP130NP52967785ル-SP130Pル-SP130NP キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 52967785キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ1冊
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27181543ル-SP130NT52967794ル-SP130Tル-SP130NT キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 52967794キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ1冊
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27181552ル-SP130NYG52967803ル-SP130YGル-SP130NYG キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 52967803キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ1冊
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27181577ル-SP700NLP52967758ル-SP700LPル-SP700NLP キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 52967758キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ1冊
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27181586ル-SP700NT52967767ル-SP700Tル-SP700NT キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 52967767キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ1冊
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83391577
2023-06-15
用途: 授業用
製造業

シールタイプのインデックスだと表紙が小さいタイプだと曲がってしまって
インデックスの役割を果たしていなかったが、
こちらの商品はインデックスまでカバーしてくれるので、カバンの中で曲がってしまう事なくて助かる。
リング部も最小限に細くなっているので、かさばる事もないし、リングに通したまま半分に折り曲げて記入したり出来て使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする