コクヨ
キャンパスバインダーA4ミドル30穴
(1件のレビュー)
サイズ
A4-S
セット内容
中紙20枚・クリヤーポケット1枚・カラー見出し用紙5枚
材質
表紙/PVC
高さ(mm)
311
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
244
収納枚数
100
背幅(mm)
24
穴数
30
とじ具の種類
ミドル金属とじ具(スーパーロック)
中紙
ノ-816AN
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27181613
ル-152B
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
27181622
ル-152G
¥
1,690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください