コクヨ
キャンパスバインダーA5ミドル20穴
サイズ
A5-S
穴数
20
タイプ
タテ型
収納枚数
100
セット内容
中紙20枚・クリヤーポケット1枚・カラー見出し用紙5枚
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
225
外幅寸法(mm)
181
背幅(mm)
26
とじ具の種類
ミドル金属とじ具
中紙
ノ-807BN
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27181638
ル-102B
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27181647
ル-102G
¥
1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください