コクヨ
バインダーノート(ミドルタイプ)PP表紙B5縦
書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
サイズ
B5-S
セット内容
中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
215
収納枚数
100
背幅(mm)
25
穴数
26
中紙
ノ-836BN
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27181692
ル-333B
青
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27181708
ル-333D
黒
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27181717
ル-333G
緑
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27181726
ル-333R
赤
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください