曜日別特売

バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦

バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨバインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 - コクヨ

書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。

サイズB5-S収納枚数150材質表紙/R-PPセット内容セット内容/中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)222背幅(mm)32中紙ノ-836BN内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181735ル-633B150
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27181744ル-633D150
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする