曜日別特売

スライドバインダー<コロレー>B5

スライドバインダー<コロレー>B5 - コクヨスライドバインダー<コロレー>B5 - コクヨスライドバインダー<コロレー>B5 - コクヨスライドバインダー<コロレー>B5 - コクヨスライドバインダー<コロレー>B5 - コクヨ

B5-S。26穴。
中紙/15枚。
水平スライドとじ具。
PP表紙。
スリムタイプ収容力:65枚。

サイズB5-S穴数26収納枚数65材質表紙/R-PPセット内容扉紙・中紙15枚高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)220背幅(mm)20中紙ノ-V835A内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27182338ル-PV30B2665
760
599
659(税込)
翌日出荷
27182347ル-PV30G2665
760
599
659(税込)
翌日出荷
27182356ル-PV30P2665
760
599
659(税込)
翌日出荷
27182365ル-PV30V2665
760
599
659(税込)
翌日出荷
27182374ル-PV30YR2665
760
599
659(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする