曜日別特売

ハンギングフォルダー

ハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨハンギングフォルダー - コクヨ
(1件のレビュー)

キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。
フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。

仕様見出し 可動式収納枚数(枚)約50~80山高さ(mm)15内容量1冊
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
外寸(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27183957A5-HFN224163256本体:板紙、レール:スチール
300
249
274(税込)
当日出荷
27183975B41/3-HFP271137303-
370
319
351(税込)
当日出荷
27183984A4-HFN311240343本体:板紙、レール:スチール
350
289
318(税込)
当日出荷
27183993B6-HFN196143228本体:板紙、レール:スチール
270
229
252(税込)
当日出荷
27184002A3-HFN434315466-
570
469
516(税込)
当日出荷
27184018B4-HFP378272410本体:R-PP、レール:スチール
560
479
527(税込)
3日以内出荷
27184027B4-HFN378272410-
420
339
373(税込)
当日出荷
27184036B5-HFN271192303-
310
269
296(税込)
当日出荷
27184045A4-HFP311240343本体:R-PP、レール:スチール
460
389
428(税込)
当日出荷
27183948B51/2-HFN271101303-
200
取扱い終了
27183966T-HFN222107259-
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183984
2024-03-05
用途: 納品書の仕分けに使っています。
株式会社 創伸社

さすがコクヨ製品なのでしっかりしていて使いやすいです。
ただ仕分けするので同じ色でなく他にも色のバリエーションがあればなおよしと言う感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする